詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AJ-831

品名 : 200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候・低頭/100本

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 LPT200-HSW
商品名 ローヘッドタイ 結束径 最小:φ3.0mm
最大:φ50.0mm
全長 200mm 厚み 1.2mm
幅 5.0mm ループ引張強度 135N(13.77kgf)
使用温度範囲 -40~+110℃ 材質 ナイロン66
色 黒 入数 100本
低く、丸みのある滑らかなヘッド部デザインのため、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。
筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりを防止し、周辺の電線被覆を傷つけにくい、安全性に配慮した製品
結束・切断後のタイ(バンド部)の切り残しが出にくい独自のヘッド構造を採用
タイの切り残しが上向きではなく、ヘッドの横方向からになるため、周辺の電線被覆や作業者を傷つけない、安全設計です。
結束バンドの中で、ヘッド部の高さが最も低く抑えられたことにより、複数のハーネス束をまとめる際にも、ヘッド部が干渉しにくく、ワイヤーハーネス全体の径のコンパクト化に貢献します。
耐熱・耐候
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 07:01現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1116ページ
ウェブカタログ画像
入数100本
  • 入数100本
  • ヘッド部の出っ張りが邪魔になりにくい低く、丸みのあるデザイン
  • 単位(mm)

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top