品番 : EA475AW-610
品名 : 610x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
仕様
全長 | 610mm | 最大径 | 180mm |
---|---|---|---|
ループ引張強度 | 55kgf | 材質 | ナイロン66 |
幅 | 9mm | 厚み | 2.1mm |
入数は100本入りです。 | |||
★締込みが硬い為、使用時はペンチ等の工具をご使用ください。 | |||
使用温度範囲 | -40~85℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/14 13:13現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1158ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475AW-610 610x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本) |
EA475AW-760 760x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本) |