品番 : EA475AY-21
品名 : 500x12.7mm 結束バンド(ダブルマウント付/20本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2つのループで2種類のものを同時に結束できます
仕様
色 | 黒 | 幅 | 12.7mm |
---|---|---|---|
最大直径 | 60mm | 材質 | ナイロン66 |
全長 | 500mm | 厚み | 2.2㎜ |
20本入り | |||
使用温度範囲 | -40℃~85℃ | ループ引張強度 | 113㎏f |
UL難燃グレードUL94V-2 | |||
2つのループで2種類のものを同時に結束できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 18:40現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1172ページ |
代替品
|
拡大