品番 : EA475FS
品名 : 封印セキュリティータイ(100本)
仕様
| メーカー | エスジー工業 | 型番 | SG-PT200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ひもサイズ | 170×4.4×1.2(T)mm |
| タグサイズ | 30×13×14.7(T)mm | 最大径 | 47mm |
| ループ引張強度 | 23.5kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ (但し、結束後の数値。結束作業後は常温) |
| 材質 | 6.6ナイロン | 入数 | 100本 |
| セキュリティー機能とマーキング機能を兼ね備えています。 | |||
| 開封されていない事を確認する為の機能としてお役立ていただけます。 | |||
| 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止構造になっております。 | |||
| 本体に1~100の連番が付いているので識別などの管理がしやすいです。 | |||
| 封緘を確認後、切断具を用いずに切り離す事が出来ます。 | |||
| 直径5mm以上の穴に通すことができます。 | |||
| 再使用はできません。 | |||
| 先端部に滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/09 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
