詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475GB-27A

品名 : 8x14mm バンド固定用プッシュピン(黒/10個)

仕様

サイズ 8×14mm 適合バンド幅 5.3mm
色 黒 入数 10個
粘着テープ付き
結束バンドを壁面に取付け可能
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/13 10:12現在)

商品入数 10 販売単位 PACK
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り
  • 結束バンドを壁面に取付け可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top