品番 : EA475GH-1
品名 : 12x18x25mm 結束バンド用コンクリートアンカー(20個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | CA1 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ6.0mm | 許容静荷重 | 39.2N(4kgf) |
| 適合サイズ | 結束バンド幅:2.2~12.7mm バンド厚さ:1.0~4.6mm |
全長 | 32.4mm |
| 使用温度範囲 | -40~+85℃ | 適応材料 | コンクリート、サイディンボード ※石膏ボードには使用できません。 |
| 材質 | 66ナイロン | 色 | アイボリー |
| 入数 | 20個 | ||
| エアコン室外機の配管固定、給湯設備室外機の配管固定、床下の配線・配管固定に | |||
| 下穴を開けて指で押し込むだけの簡単固定 | |||
| 幅12.7mmまでの結束バンドを使用して配管や配線を固定します | |||
| ズレ防止リブ付きなので、PF管をしっかりと固定することができます | |||
| 耐候・屋内外使用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
