品番 : EA475GH-11
品名 : 12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | OS180-PM14 |
|---|---|---|---|
| 結束径 | φ23~36.5mm(PF管) | 全長 | 180mm |
| 幅 | 12.7mm | 厚み | 1.9mm |
| 取付板厚 | 2.0~2.3mm | 取付穴径 | φ13.8~14.2mm |
| ループ引張強度 | 392N(39.97kgf) | 使用温度範囲 | -40~+85℃ |
| 色 | アイボリー | 材質 | 66ナイロン |
| 入数 | 50本 | ||
| 電路支持金具の取付穴(φ14mm)に差込みPF管や電線束を固定することができます。 | |||
| C型・L型・H型の電磁支持金具に対応しています。 | |||
| PF管呼び径16、22、28 の幅広いPF管サイズに対応します。 | |||
| 電路支持金具で多く採用されているφ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能 | |||
| 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要 | |||
| 横ズレ防止のリブ付きでPF管をしっかりと固定することが可能 | |||
| 屋内使用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
