詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475GH-17

品名 : 結束バンド用金属ベース(粘着付/10個)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 MB24MLA
サイズ 24.0×24.0mm 対応バンド幅 1.8~4.8mm
1個当たりの推奨静荷重 4.9N (0.5kg) 使用温度範囲 -30℃~+40℃
色 本体:銀色
粘着テープ:灰色
材質 本体:ステンレス(SUS304)
粘着テープ基材:アクリル
粘着剤:アクリル系
入数 10個
屋外で使用可能なマウントベース
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能
φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能
ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能
タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
粘着テープ付き
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/20 13:50現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1118ページ
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り
  • 粘着テープ付き

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top