品番 : EA475GH-6
品名 : 13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | BCT225 |
|---|---|---|---|
| 結束径 | φ10~50mm | 全長 | 270mm |
| 幅 | 13mm | 厚み | 1.5mm |
| 取付吊りボルト | W3/8(3分) | ループ引張強度 | 225N(22.94kgf) |
| PF管呼び径 | 14・16・22・28・36に対応 | 使用温度範囲 | -40~+85℃ |
| 材質 | 66ナイロン | 色 | アイボリー |
| 入数 | 50個 | ||
| W3/8”(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません | |||
| 被結束物にストレスを与えづらい、幅13mmのワイドストラップです | |||
| 最大結束径がφ50mmまでのため、PF管などの樹脂管や各種ケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します | |||
| 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能 | |||
| 取り外しができるので、PF管を結束したまま高さ調整をすることができます | |||
| 吊りボルトに樹脂管や各種ケーブル配管・配線などを固定することが可能 | |||
| 屋内使用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
