品番 : EA475GH-91
品名 : 結束バンド用ケーブルサポート(耐熱・耐候/5個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | HCS2025L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 幅 | 25mm |
| 適用ビス | M4 | 適用リベット | φ4.8mm |
| 穴径 | φ4.9mm | 使用温度範囲 | -40℃~+110℃ |
| 材質 | 66ナイロン | 色 | 黒 |
| 入数 | 5個 | ||
| ハット型ケーブルサポート | |||
| 溶接作業なしに、簡単に取り付けられる配線固定具 | |||
| プラスチック製のため軽量で、金属製電線支え具のように電線被覆を傷つける心配がありません。 | |||
| 電線にゴムなどの緩衝材やビニールテープを巻く必要がなく、作業性向上・部品点数削減に貢献します。 | |||
| 細い電線束でも結束バンドで締め付けることで電線のズレを防ぎ、分岐も容易 | |||
| リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
