品番 : EA475GH-92
品名 : 結束バンド用L型ケーブルサポート(耐熱・耐候/5個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | LCS3HM4 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 33.0×28.0×70.0(H)mm | 適応バンド幅 | 1.8~4.8mm |
| 適用リベット | φ4.0mm | 適用ビス | M4 |
| 穴径 | φ4.2mm | 使用温度範囲 | -40℃~+110℃ |
| 色 | 黒 | 材質 | 66ナイロン |
| 入数 | 5個 | ||
| L字型ケーブルサポート | |||
| L字型ケーブルサポートは、2点止めで固定後の回転やズレを防止します。 | |||
| プラスチック製のため、金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 | |||
| 金属製の L字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。 | |||
| 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 | |||
| 縦配線で固定することもできます。 | |||
| リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
