詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HA-21

品名 : 結束バンド用ホルダー

結束バンド使用時の作業効率UP

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 KBH-01(OR)
サイズ 約54.3(W)×100(L)mm 穴径 約37.8mm
重量 約39g(リング・カラビナ含む) 材質 ABS
オレンジ
DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
カラビナ付き
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/22 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1115ページ
ウェブカタログ画像
  • 手順① バックルを押す
  • 手順② 結束バンドを入れる
  • 手順③ バックルから手を離し結束バンドを固定する
  • カラビナ付き
  • 1本ずつ引き出せて作業効率UP

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top