詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HB

品名 : 100x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)

仕様

全長 100mm 幅 2.5mm
最大径 21mm 最小径 6mm
タグサイズ 8×25mm ループ引張強度 8kgf
使用温度範囲 -40~85℃ 材質 ナイロン66
入数 100本
油性ペンでタグに文字が書けます。
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/08 13:34現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1116ページ
ウェブカタログ画像
100本入り
  • 100本入り
  • A:8mm  B:25mm\nL:100mm  W:2.5mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top