詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HB-21

品名 : 215x3.6mm/13x19mm マーカーバンド(100本)

仕様

全長 215mm 幅 3.6mm
厚み 1mm 最大径 50mm
タグサイズ 13×19mm ループ引張強度 8kgf
使用温度範囲 -10~85℃ 材質 ナイロン66
油性ペンでタグに文字が書けます。
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 11:29現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1116ページ

代替品

EA475HB-3A
  • 品番

    EA475HB-3A

  • コメント

    違い:サイズ、使用温度範囲

ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top