詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HC

品名 : [ワンタッチ式]マーカークリップ(100個)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 MC5
結束径 φ5.1~6.0mm サイズ 26.0×13.0mm
常時使用温度範囲 -40℃~+85℃ 材質 66ナイロン
色 乳白 入数 100個
クリップタイプのため、片手で簡単に取り付けでき、しっかりと固定することができます。
タグ部が大きいため、多くの情報を表示することが可能
タグ部は平面のため、QRコードも印字・読み取りすることができます。
結束バンドタイプのタグと異なり、バンドの余長や切れ端が出ないため、作業性が良く、見た目もきれいに取り付けられます。
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的
屋内使用
UL規格認定品(UL94V-2)
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 06:55現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1117ページ
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個
  • 片手で簡単に取り付けでき、しっかりと固定することができます
  • タグ部は平面のため、ラベルに印字したQR コード* も読み取ることができます

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top