詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HD-1

品名 : 0.9x450mm 被覆付き結束線(黒/100本)

仕様

メーカー 未来工業 型番 CB-1B
用途 CD管・PF管を鉄筋などに結束する場合に使用します
サイズ φ0.9×450mm 重量 306g(1セット)
CD管、PF管を鉄筋等に結束する際ご使用下さい。
樹脂被覆が施してあり、管を傷めません。
ベルト掛け可能なクリップに束ねております。
入数は100本入りです。
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/13 02:27現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1118ページ
ウェブカタログ画像
  • CD管・PF管を鉄筋などへの結束に

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top