詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HD-69

品名 : 20x30mm クイック線名札(小判形/20枚)

仕様

メーカー 未来工業 型番 KF-2030CW
商品名 カラーエフ(クイックタイプ) 用途 分電盤・制御盤の回路表示に
形状 小判形 札サイズ 20×30mm
結束部長さ 120mm 材質 S-PVC
色 白 入数 20枚
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/14 09:20現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1117ページ
ウェブカタログ画像
入数20枚
  • 入数20枚
  • ひも端末の勘合部をはめるだけで繋げます
  • 入数20枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top