詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HD-77

品名 : 26x41mm ワンタッチ線名札(角形/透明/10枚)

仕様

メーカー 未来工業 型番 KFYC-2035
商品名 ワンタッチカラーエフ 形状 角形
札サイズ 26×41mm 結束部長さ 120mm
材質 S-PVC 色 透明
入数 10枚
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフ
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
記入紙(20×35mm) 10枚入り
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/02 00:59現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1117ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • 記入紙をはさみ閉じるだけ!

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top