品番 : EA475PC-2
品名 : 9.7-12.7mm 結束バンドガン
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | ST3EH |
---|---|---|---|
サイズ | 190×22×127mm | ||
スチール製 | |||
結束バンド幅 | 9.7~12.7mm | 使用可能バンド厚 | 1.9mm以下 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1177ページ |