品番 : EA475SG-50B
品名 : 8.0mmx50m シメシメベルト(黒)
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | HB80BT-50B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | しめしめ80(ベルトのみ) | ベルト幅 | 8mm×50m |
| 色 | 黒 | 破断強度 | 75kgf |
| 使用温度範囲 | 約-60~85℃(※ナイロン66材質特性による) | 材質 | 66ナイロン |
| 入数 | 1巻 | ||
| 【主な使用用途】 ・冷媒配管・エアー配管・ホースの結束・固定に ・機械設備関係の配線など固定に ・梱包に、現場での荷造り作業に |
|||
| 捨てる部分が無く、ムダ(ゴミ)が出ないノンロスタイプ | |||
| 長尺のため、引きシロ部分が多く結束しやすい楽な作業性 | |||
| 強い破断強度でプロ仕様の本格派 | |||
| フリーサイズで小さな径から大きな物まで結束が可能な、手締用結束バンド(クリップ別売) | |||
| ※組み合わせて使用できる商品(クリップ)は下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| ※順次パッケージカラー(白黒)変更予定 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/13 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA475SG-51B : 8.0mm クリップ(黒/250個) |
