詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475TL-11

品名 : 178mm 結束バンド取り外しカッター

仕様

全長 178mm 切断可能範囲 2.4~9mmケーブルタイ
重量 146g 材質 本体:炭素鋼
ハンドル:PVCコーティング
限られたスペースでナイロンケーブルタイを切断したり、ケーブルタイの固定部をカットできます
ロック機構付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,150 (税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 116

(2026/07/09 23:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1115ページ
ウェブカタログ画像
  • 結び目をカット
  • タイトなケーブルタイをカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top