詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475V-1

品名 : 4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)

仕様

サイズ 4mm×120mm 材質 スチール+PVC
入数は100本入りです。
重量 30g
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 207

(2026/09/18 02:00現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1120ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top