詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475WA-21

品名 : 320mm 密封クリップ(ハンドル付)

仕様

長さ 355mm 有効長 320mm
耐荷重 12kgs 材質 ポリプロピレン
持ち運びがラクラク
取っ手付き
園芸用品・ペットフードなどの大きな袋、お米など重い袋の保存・持ち運びに
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/11/12 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1537ページ

代替品

EA762FB-190
  • 品番

    EA762FB-190

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top