品番 : EA475WB-1
品名 : 32x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約895本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 天然ゴム | カラー | アメ |
---|---|---|---|
番手 | #14×3 | 重量 | 500g |
折径 | 50mm | 内径 | 32mm |
厚さ | 1.1mm | 幅 | 3㎜ |
入数 | 約895本 | 内容量 | 500g |
「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド | |||
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。 | |||
誰にでも素早く結束できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 20:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |