品番 : EA475WB-15
品名 : 63.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約200本)
仕様
材質 | 天然ゴム | カラー | 黒 |
---|---|---|---|
番手 | #25×5 | 重量 | 500g |
折径 | 100mm | 内径 | 63.5mm |
厚さ | 1.1mm | 幅 | 5mm |
「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド | |||
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。 | |||
誰にでも素早く結束できます。 | |||
内容量 | 500g | 入数 | 約200本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/03/29 18:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1176ページ |