詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475WB-4

品名 : 51x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約550本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 天然ゴム カラー アメ
番手 #20×3 重量 500g
折径 80mm 内径 51mm
3mm 厚さ 1.1mm
「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。
誰にでも素早く結束できます。
内容量 500g 入数 約550本
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/16 15:02現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA475WB-1 32x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約895本)
EA475WB-2 38x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約690本)
EA475WB-3 44.5x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約570本)
EA475WB-4 51x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約550本)
EA475WB-5 63.5x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約460本)
EA475WB-11 32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本)
EA475WB-12 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)
EA475WB-13 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
EA475WB-14 51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本)
EA475WB-15 63.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約200本)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

形状画像
  1. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top