品番 : EA475WB-5
品名 : 63.5x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約460本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 天然ゴム | カラー | アメ |
---|---|---|---|
番手 | #25×3 | 重量 | 500g |
折径 | 100mm | 内径 | 63.5mm |
幅 | 3mm | 厚さ | 1.1mm |
「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド | |||
誰にでも素早く結束できます。 | |||
内容量 | 500g | 入数 | 約460本 |
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 04:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |