詳細表示

このページのURL:

品番 : EA49-1B

品名 : [66個組] フォークリフト整備用工具セット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm (3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm
(3/8”)エクステンションバー 100・150mm 両口スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm
めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm モンキーレンチ 150・300mm
コンビネーションプライヤー 200mm (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
スクレーパー 150mm (3/8”)ラチェットハンドル 180mm
(3/8”)スピンナーハンドル 300mm ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)
(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm ボールピンハンマー 720g
平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm 平タガネ 19×190mm
ウォーターポンププライヤー 250mm ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)
(+)スタビードライバー #2×25mm (-)スタビードライバー 6×25mm
板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm
(-)4・5・6mm
ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm
ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製
重量 19.9kg
フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
型抜きの下地が赤色仕様のため、紛失防止対策になります。
追加説明
カタログ価格

149,500 円(税抜)/ 164,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0005ページ 0427ページ
ウェブカタログ画像
  • フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
  • 型抜きの下地が赤色仕様のため、紛失防止対策になります。引き出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top