品番 : EA490MA-23
品名 : NPT1/4"xF3/8" パックレスバルブ
長時間使用に適したダイヤフラムバルブを採用しております
仕様
| 耐圧 | 3.4MPa | 適用冷媒 | R11、R12、R22、R134a、R404A、R407C、R502、R507 |
|---|---|---|---|
| NPTねじ | 1/4” | フレアーねじ | 3/8” |
| 使用温度範囲 | -40℃~148.8℃ | 使用圧力 | 500psi(35kgf/cm2、3.4MPa) |
| 破壊圧力 | 2500psi(175kgf/cm2、17.2MPa) | 重量(g) | 284 |
| 材質 | 本体:真鍮 | ||
| 長期間使用に適したダイヤフラムバルブを採用しております。 | |||
| ほとんどの冷媒や冷凍機オイルに適用可。 | |||
| 3種類のダイヤフラム内蔵(ブロンズ1、ステンレス2)超寿命で磨耗に強く、精密なシーリング。 | |||
| 熱安定性ナイロン製ステムシートのために広い適用温度範囲 | |||
| UL/CUL listed | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
