詳細表示

このページのURL:

品番 : EA491LA-16A

品名 : φ18x30mm 電磁弁オープンマグネット

電磁弁故障時の強制開放用に

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP9055N
外径 42mm 内径 18mm
高さ 30mm 重量 80g
材質 外面アルマイト加工処理、磁石鉄膜処理 適用電磁弁 コイル電圧:DC24V・100V・200V
シャフトサイズ:φ18mm以下
用途 電磁弁故障時の応急処置、保守点検時の作業確認として
※応急処置、メンテナンス用ですので常設は避けて下さい。
追加説明
カタログ価格

6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0032ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top