詳細表示

このページのURL:

品番 : EA495MG-3A

品名 : 3/8" ヒートポンプドライヤー(ロウ付)

両方向でご使用いただけます

仕様

適合銅管 3/8”×3/8” 安全使用圧力 4.8MPa
適用冷媒 R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A 全長 134mm
両方向でご使用いただけます。
ヒートポンプエアコン用
ロウ付タイプ
内部構造は冷媒の逆流に適応
UL listed
アスベストは使用されていません。
追加説明
カタログ価格

8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 04:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0028ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top