品番 : EA500-3
品名 : 3本爪 ファンホイールプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 202-S |
|---|---|---|---|
| 材質 | ドイツ鋼 | 最大直径 | 200mm |
| アーム深さ | 200mm | 引張強度 | 2t |
| 重量 | 1.5kg | 爪 | 3本 |
| 能力 | 80~200mm(外抜き) | 爪サイズ | A:7.5mm、B:6.0mm、C:4.0mm、E:6.0mm、A2:9.0mm、B2:8.5mm、C2:4.0mm、E2:8.0mm |
| ジョイント位置調整穴数 | 3個 | センターボルトヘッドサイズ | 17mm |
| 爪を裏返すことにより、外がけ・内がけができます。 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりのある丈夫な爪です。 | |||
| 長いアームがファンのハブをつかみます。 | |||
| 操作中にアームは自動的に締まります。 | |||
| 3本アームタイプなので安定した作業が可能です。 | |||
| 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 | |||
| ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-17 : 250mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |
