詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AF-90

品名 : 90mm ドロップアームプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 204-44
最大直径 90mm アーム長さ 70mm
重量 1.72kg 材質 ドイツ鋼
追加説明
アイコン
カタログ価格

25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 04:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0321ページ

代替品

EA500BP-90
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top