詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AZ-250

品名 : 250mm ユニバーサルハブプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 38
材質 ドイツ鋼 ボルトサークル径 250mmまで
用途 普通車、バン、軽トラック等のハブ抜きに 重量 5.5kg
カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。
5本アームタイプです。
追加説明
カタログ価格

67,000 円(税抜)/ 73,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0317ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top