品番 : EA500B-60
品名 : 60mm 3本爪プーラー
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 42-0 |
---|---|---|---|
最大直径(mm) | 60 | アーム深さ(mm) | 40 |
重量(kg) | 0.27 | 引張強度 | 1.5t |
ドイツ鋼製 | |||
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 | |||
プーラー型(外掛け) | |||
爪懐長(mm) | 7 | 爪幅(mm) | 10 |
爪厚(mm) | 2-4 | 外抜き能力(mm) | 30-60 |
バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します。 | |||
3本アームタイプです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
9,960 円(税抜)/ 10,956 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/19 05:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0326ページ |