品番 : EA500BB-60A
品名 : 60mm 3本爪バッテリーターミナルプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 43-0-11 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バッテリーターミナル、小型ベアリング、ギア、ワッシャーの引抜作業 | 仕様 | 3本爪 |
| アーム長さ | 50mm | サイズ | 78(W)×22(D)×107(H)mm |
| 能力 | 0~60mm | 最大直径 | 60mm |
| 重量 | 300g | 最大荷重 | 1.5t(15kN) |
| 材質 | 鋼板(S235JR) | ||
| 3本アームタイプ | |||
| 手が届きにくい狭い空間での繊細な引き抜き作業に最適。 | |||
| スペースの限られた場所でも片手で快適にスピンドルを締め付けられるスライド式T型ハンドル。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
