品番 : EA500CB-19
品名 : 19mm ボールジョイントプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 129-25 |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 19mm | 最大開 | 24・30・40・45mm |
| サイズ | 66(W)×164(D)×145(H)mm | 重量 | 1.60kg |
| 材質 | ドイツ鋼製 | 用途 | ボールジョイントの取り外しに |
| 交点を差し替えることでアゴの間隔を24、30、40、45mmの4サイズに調節できます。 | |||
| ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。 | |||
| ●ドイツ鋼は、特有の粘りがあり、硬さも非常に頑丈な鋼です。 粘りと硬さという相反する特長を1つの材質で持ち合わせている特殊鋼であり、工具には最適な材質です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
