詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500CB-6

品名 : 36mm ボールジョイントエキストラクター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 129-5
口幅 36mm 最大開 70mm
重量(kg) 4.24
ドイツ鋼製
トラック、バス、工事車輌のボールジョイント取り外しに。
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
●ドイツ鋼は、特有の粘りがあり、硬さも非常に頑丈な鋼です。
粘りと硬さという相反する特長を1つの材質で持ち合わせている特殊鋼であり、工具には最適な材質です。
追加説明
カタログ価格

75,700 円(税抜)/ 83,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0319ページ
ウェブカタログ画像

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top