品番 : EA500DA-1
品名 : コイルスプリングコンプレッサー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 66-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ドイツ鋼 | ||
| ショックアブソーバー、スプリングの取り付け、取り外しが可能です。 | |||
| 適合スプリング径 | 110~180mm | 能力 | 100~250mm |
| 重量 | 2.99kg | ||
| 安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 | |||
| マクファーソンストラット用 | |||
| ※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
代替品
![]() |
|

