品番 : EA500DC
品名 : コイルスプリングコンプレッサー
仕様
| 用途 | ストラットスプリングの取り外し | 入数 | 2本1組 |
|---|---|---|---|
| 適合スプリング線径 | 8mmまで | 部品構成 | ボルト(全長263mm ネジ径φ19mmネジヘッドサイズ26.7mm)×2本 ワッシャー×2枚 ナット×2個 スプリング用金具(ホールド用)右用×2個 スプリング用金具(ホールド用)左用×2個 スプリング用金具(U字型 線径φ8mm インナーサイズ 16×15mm)×4個 |
| 適応ストラットスプリング | 輸入小型車・標準タイプのスプリング、GMの“C”スプリング | 全長 | 263mm |
| 重量 | 2.5kg | 材質 | 鍛造鋼 |
| 頑丈なクランプで操作中のスプリングをしっかり保持します。 | |||
| あらゆるサイズのスプリングに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
