詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500DE-1

品名 : スプリングコンプレッサー

仕様

適合スプリング線径 15.8mmまで 全長 310mm
材質 スチール 入数 2本1組
ショックアブソーバーのスプリングの脱着に
追加説明
カタログ価格

20,100 (税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/06 18:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0318ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top