詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500DE-2

品名 : コイルスプリングコンプレッサー

仕様

適合スプリング線径 19mmまで 全長 約300mm
コイルスプリングの取り外し、取り付け、圧縮に
熱処理された合金フック
鍛造鋼製
追加説明
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/12 21:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0323ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top