詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500E-1

品名 : カーエアコンクラッチ ホールディングツール

A/Cクラッチが回らないように固定できます

仕様

GM、Ford、Chrysler車に使用されている各種A/Cコンプレッサーのスタイルに合わせて真鍮ねじを調整して下さい。
調整範囲 40mm 全長 225mm
重量 368g 材質 スチール
A/Cクラッチ ホールディング ツール
追加説明
カタログ価格

2,800 (税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0309ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top