詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500JB

品名 : 120-130mm プーラーセット(薄爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 K-2030-10-S
<セット内容> ・2本爪・3本爪プーラーセット
(アーム3種×各3本)
・プーラーボルト
(M14×1.5、ねじ長:250mm、六角対辺:17mm)
適合径 120mm、130mm、
内掛:70~180mm
アーム長さ 100mm、200mm、
250mm、350mm
爪の厚み 4.0mm
2本爪のセンターボルト長 160mm 3本爪のセンターボルト長 250mm
重量 8.58kg 材質 ドイツ鋼製
ケースサイズ 440(W)×355(D)×150(H)mm
薄爪タイプ
狭い場所での使用に最適です。
プーリーやギアホイール、ボールベアリングなど強力且つ傷めることなく引き抜けます。
引張強度 3t
薄爪タイプ
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
センターボルト付属
追加説明
アイコン
カタログ価格

161,900 円(税抜)/ 178,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0323ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top