品番 : EA500JB-1
品名 : 200mm プーラーセット(スリムアーム)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | K-2030-20+S |
|---|---|---|---|
| 適合径 | 200mm | アーム長さ | 150mm、300mm |
| ケースサイズ | 440(W)×355(D)×155(H)mm | 重量 | 12.8kg |
| 引張り強度 | 5t | アーム接続長さ | 150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時) |
| 2本爪・3本爪プーラーセット(アーム3種各3本) | |||
| 狭い場所での使用に最適 | |||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等、強力且つ傷めることなく引き抜けます。 | |||
| 外抜き、内抜き両方に使えます。 | |||
| ドイツ鋼製 | |||
| レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
| 高い強度を誇り、商業車、産業などの大型でヘビーユースのメンテナンスに対応します。 | |||
| 毎日のワークショップに最適なベーシックな2本アーム、3本アームプーラーセット。 | |||
| 300mmまで対応の延長アームが付属。 | |||
| 355mmと220mmのセンターボルトが付属。 | |||
| ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 | |||
| 外抜き能力(mm) | 200 | 最大荷重薄爪(t) | 5 |
| 最大荷重標準爪(t) | 6 | 最大締付トルク(Nm)重量(kg) | 150 |
| 内抜き能力(mm) | 100-260 | センターボルト長さ(mm) | 220、350 |
| センターボルト付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
186,100 円(税抜)/ 204,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
