詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500JM

品名 : 22-160mm ロッキングプーラーセット(スリムアーム)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 K-486-1-22
スライドハンマー付で強力に引き抜きます。
ドイツ鋼製
2本爪・3本爪兼用プーラーセット
320mmスライドハンマー
適合径 22~160mm アーム長さ 130mm
ケースサイズ 440(W)×355(D)×155(H)mm 重量 2.4kg
引張強度 4t
同時に3本のアームが動きます。
オートセンタリングとオートテンションがかけられます。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。
セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。
ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。
スライドハンマー全長(mm) 320 スライドハンマー先端(mm) M16X1.5
内抜き能力(mm) 55-180
センターボルト付属
追加説明
アイコン
カタログ価格

109,900 円(税抜)/ 120,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 01:03現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0322ページ
ウェブカタログ画像
  • 外掛け
  • 外掛け
  • 内掛け
  • 内掛け

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top