品番 : EA500KZ-1
品名 : 0-250mm プーラーキット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | K-200-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ベアリング、ギアホイール、ディスクの引き抜き用 | 最大直径 | 250mm |
| アーム深さ | 585mm | アーム長さ | 細爪アーム:80・120・180mm 太爪アーム:180mm |
| 六角センターボルト先端径 | 22mm | 材質 | ドイツ鋼 |
| 総重量 | 8.92kg | 引張強度 | 5t(50kN) |
| 内抜き、外抜き兼用 | |||
| 4種類の異なるアームはクランプ深さによって調整できます | |||
| アームはクランプ深さ580mmまで接続可能 | |||
| 脚を均等に調整するための目盛り付き | |||
| メタルケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
149,100 円(税抜)/ 164,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
