詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500YA

品名 : ボールベアリングエキストラクターセット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 69-A
適合ベアリング(ISO) 6004~6013・6201~6206・6300~6305
バー・スピンドル・引抜きボルト×1組、プーラー×3組
材質 特殊鋼
あらゆるタイプのボールベアリングに
ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセットです。
ケース入
重量 1.09kg
追加説明
アイコン
カタログ価格

72,800 円(税抜)/ 80,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0325ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
  7. IMG
  8. IMG
  9. IMG
  10. IMG
  11. IMG
  12. IMG
  13. IMG
モデルチェンジ予定画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top