詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500YA-10

品名 : ボールベアリングエキストラクターセット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 29-A-69
バー・スピンドル・引抜きボルト×1組・セパレーター・延長ボルト×1組・引抜き爪×1組・プーラー×3組・15gグリース
適合ベアリング(ISO) 6004~6013・6201~6206・6300~6305 能力 セパレーター:6~40mm、プーラー:25~95mm
アーム深さ 115~210mm 重量 2.02kg
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
ケース入
内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。
追加説明
アイコン
カタログ価格

89,000 円(税抜)/ 97,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0325ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
  7. IMG
  8. IMG
  9. IMG
  10. IMG
  11. IMG
  12. IMG
  13. IMG
  14. IMG
  15. IMG
形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top