品番 : EA500YB-1
品名 : ボールベアリングエキストラクターセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 69-C |
|---|---|---|---|
| 適合ベアリング(ISO) | 6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417 | 材質 | 特殊鋼 |
| シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外せます。 | |||
| バー・スピンドル・引抜きボルト×1組、プーラー×6組 | |||
| エキストラクター型 | |||
| 重量(kg) | 11 | ||
| ケース入 | |||
| ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセットです。 | |||
| 延長バ-を使用すると、連結後の長さは500mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
202,500 円(税抜)/ 222,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
